エコン ダストボックス#30 蓋

エコン ダストボックス#30 蓋 - テラモトエコン ダストボックス#30 蓋 - テラモトエコン ダストボックス#30 蓋 - テラモトエコン ダストボックス#30 蓋 - テラモトエコン ダストボックス#30 蓋 - テラモト

4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。

用途分別ゴミ箱用蓋材質ポリプロピレン種類分別用商品タイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(フタ)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21827968DS-220-102-2一般ゴミ用 オープン390約210×437×166レッド65-1851-88
2,950
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
21827977DS-220-102-3一般ゴミ用 プッシュ400約210×437×166ブルー65-1851-89
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
21827986DS-220-103-3ビンカン用 丸穴390約210×437×166ブルー65-1851-91
2,950
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
21827995DS-220-104-6ビンカン用 丸穴390約210×437×166イエロー65-1851-93
2,950
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
21828004DS-220-105-8かぶせフタ220約210×437×45オフホワイト65-1851-94
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする