テラモト
エコン ダストボックス#45 本体
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
用途
分別ゴミ箱
容量(L)
約46L
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.8
種類
分別用
規格
#45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×430×550
色(本体)
オフホワイト
アズワン品番
65-1851-95
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21828013
DS-220-200-0
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください