テラモト
エコン ダストボックス#45 蓋
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
用途
分別ゴミ箱用蓋
材質
ポリプロピレン
種類
分別用
商品タイプ
蓋
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(フタ)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21828022
DS-220-202-2
一般ゴミ用 オープン
460
約275×437×166
レッド
65-1851-96
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
21828038
DS-220-202-3
一般ゴミ用 プッシュ
470
約275×437×166
ブルー
65-1851-97
¥
4,150
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
21828047
DS-220-203-3
ビンカン用 丸穴
460
約275×437×166
ブルー
65-1851-99
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
21828056
DS-220-204-6
ビンカン用 丸穴
460
約275×437×166
イエロー
65-1852-02
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
21828065
DS-220-205-8
かぶせフタ
280
約275×437×45
オフホワイト
65-1852-03
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください