テラモト
エコン ダストボックス#70 蓋
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
用途
分別ゴミ箱用蓋
材質
ポリプロピレン
種類
分別用
商品タイプ
蓋
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(フタ)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21828083
DS-220-302-2
一般ゴミ用 オープン
590
約390×437×166
レッド
65-1852-05
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
21828092
DS-220-302-3
一般ゴミ用 プッシュ
600
約390×437×166
ブルー
65-1852-06
¥
6,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
21828108
DS-220-303-3
ビンカン用 丸穴
590
約390×437×166
ブルー
65-1852-08
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
21828117
DS-220-304-6
ビンカン用 丸穴
590
約390×437×166
イエロー
65-1852-10
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
21828126
DS-220-305-8
かぶせフタ
410
約390×437×45
オフホワイト
65-1852-11
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください