曜日別特売

エコン ダストボックス#90 本体

エコン ダストボックス#90 本体 - テラモトエコン ダストボックス#90 本体 - テラモト
(1件のレビュー)

4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。

用途分別ゴミ箱容量(L)88材質ポリプロピレン質量(kg)2.7種類分別用規格#90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×430×610色(本体)オフホワイトアズワン品番65-1852-12フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21828135DS-220-400-0
9,350
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21828135
2023-01-09
用途: 家具内用

webページの掲載写真とサイズに間違いなく、短納期で納品いただきとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする