曜日別特売

エコン ダストボックス#30透明 本体

エコン ダストボックス#30透明 本体 - テラモトエコン ダストボックス#30透明 本体 - テラモト

4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。

用途分別ゴミ箱材質ポリプロピレン質量(kg)1.4種類分別用容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×430×550色(本体)透明アズワン品番65-1852-18商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21828196DS-220-500-0
3,650
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする