テラモト
エコン ダストボックス#45透明 蓋
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
用途
分別ゴミ箱用蓋
材質
ポリプロピレン
種別
一般ゴミ用 オープン
質量(g)
460
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×437×166
色(フタ)
レッド
アズワン品番
65-1852-24
フタの種類
オープン
商品タイプ
蓋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21828257
DS-220-602-2
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください