エコン ダストボックス#45透明 蓋

エコン ダストボックス#45透明 蓋 - テラモトエコン ダストボックス#45透明 蓋 - テラモトエコン ダストボックス#45透明 蓋 - テラモト

4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。

用途分別ゴミ箱用蓋材質ポリプロピレン種類分別用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×437×166商品タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
色(フタ)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21828266DS-220-602-3一般ゴミ用 プッシュ470ブルー65-1852-25
4,350
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
21828275DS-220-603-3ビンカン用 丸穴460ブルー65-1852-26
3,550
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
21828284DS-220-604-6ビンカン用 丸穴460イエロー65-1852-27
3,550
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする