テラモト
体育館シート 巻取機
面倒な体育館シートの巻き取りを簡単にして作業負担を軽減します。
用途
フロアシート専用巻取機、体育館で使用
材質
スチールに粉体塗装
全長(mm)
(シートバー)1940
質量(kg)
本体:約17、シートバー(1本):約2、ハンドル:約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約1724×706×916
パイプ径(Φmm)
25.4(ハンドル含まず)
内容量
1個
注意
※フロアーシートは別売です。別途お買い求めください。
※1.00mm厚のフロアーシートには対応していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21828582
MR-171-420-0
¥
120,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
体育館シート巻取機 使用方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった