テラモト
体育館シート バー
テラモト製体育館シート巻取機のバーのみです。
用途
フロアシート専用バー、主に体育館で使用
材質
スチールに粉体塗装、グリップ:PVC
全長(mm)
約1940
質量(kg)
2
パイプ径(Φmm)
25.4(ハンドル含まず)
アズワン品番
65-1853-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21828598
MR-171-430-0
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください