テラモト
マイクロファイバークロス エコノミー
こんなお得な商品も!
マイクロファイバークロス オーバーロック加工
モノタロウ
¥
959
税込
¥
1,055
(861)
(1件のレビュー)
10枚入りでお得なマイクロファイバークロス。5色展開。
用途
清掃クロスとして
材質
ポリエステル80%・ナイロン20%
寸法(mm)
約300×400
区分
新品
生地の種類
マイクロファイバー
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21828607
CE-482-010-1
グリーン
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
21828616
CE-482-010-2
レッド
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
21828625
CE-482-010-3
ブルー
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
21828634
CE-482-010-5
イエロー
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
21828643
CE-482-010-7
グレー
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください