テラモト
BMトートバックS 透明タイプ
清掃小物をスマートに運べる透明タイプのトートバック
用途
整頓収納のトートバック
材質
塩化ビニール透明(糸入り)
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約440(底部:400)×148×350
アズワン品番
65-1854-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21828652
DS-233-205-3
¥
7,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください