曜日別特売

仕切付きバケツⅡ

仕切付きバケツⅡ - テラモト仕切付きバケツⅡ - テラモト仕切付きバケツⅡ - テラモト仕切付きバケツⅡ - テラモト仕切付きバケツⅡ - テラモト仕切付きバケツⅡ - テラモト仕切付きバケツⅡ - テラモト仕切付きバケツⅡ - テラモト
(3件のレビュー)

多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ

用途清掃メンテナンス用品材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス質量(kg)1.4繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21828668CE-447-100-314(アウターバケツ)ブルー
4,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
09520106CE-447-100-414(アウターバケツ)ブラウン
4,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
21828677CE-447-100-614(アウターバケツ)エンジ
4,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
54812259CE-447-100-5アウターバケツ:14グレー
4,800
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

仕切り付きバケツⅡ 商品説明
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54812259
2025-11-08
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

半年程使用したが、ブラシや洗剤等一式セットし持ち運べ非常に使いやすく良い商品だと思うが微妙に値段が高いのと、最近取っ手の部分がちょくちょく外れて使い辛いので星2つマイナス。

対象商品 : 21828668
2017-12-12
用途: 釣り道具入れに

二重構造になっていますので、持って行く際は1つ分のサイズ、現地でバケツと道具ケースに分けて使い、帰りはまた1つにまとめられます。
できればもう少し浅くて口の広いサイズがあれば、使い勝手が良いです。
仕切りについてももっと切り欠きの数を増やして、仕切りパターンに自由度が出ると良いと思います。

対象商品 : 21828668
2017-03-20
用途: 掃除

想像してたより小さかったが、使い勝手は良いです。仕切り無し仕様で十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする