曜日別特売

ストークホーキ 短柄

ストークホーキ 短柄 - テラモトストークホーキ 短柄 - テラモト

鉄屑や落ち葉など掃きづらいゴミにも対応。

用途清掃ホーキ全長(mm)約895材質毛:ヤシの葉脈、柄:天然木アズワン品番65-0334-14繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21828713CL-988-181-0
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする