清掃プラパネルミニⅡ

清掃プラパネルミニⅡ - テラモト

軽くて持ち運びのし易いパネル

用途清掃パネルとして材質ポリプロピレン質量(g)560寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×260×420 (折りたたみ時厚さ:約4cm)アズワン品番65-1855-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21828765OT-571-020-0
3,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする