曜日別特売

トイレ床ふきモップ スペア付

トイレ床ふきモップ スペア付 - サンコー[日用品]トイレ床ふきモップ スペア付 - サンコー[日用品]トイレ床ふきモップ スペア付 - サンコー[日用品]トイレ床ふきモップ スペア付 - サンコー[日用品]トイレ床ふきモップ スペア付 - サンコー[日用品]

マイクロファイバー使用で、水滴をすばやくふき取ります。
手の届きにくい便器の奥までふき取ることができます。
腰をかがめず、楽な姿勢でふき取ることができます。
しなるので、曲面にフィットします。
モップはお洗濯できます。
取り替え用スペアモップをセットしています。

使用場所トイレ材質(モップ)毛:ポリエステル100%、基布:ポリエステル、ゴム:合成ゴム、(柄)ポリプロピレン質量(g)約145全長(cm)約54耐熱温度(℃)80アズワン品番8-8562-01繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21835056BR-77
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする