曜日別特売

ビスデコ ドリルビス

ビスデコ ドリルビス - OHSATO(大里)

普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。

材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(50本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
頭厚K(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21838267556-451M41392.4
349
384(税込)
当日出荷
21838276556-452M41692.4
359
395(税込)
当日出荷
21838285556-453M41992.4
389
428(税込)
当日出荷
21838294556-454M42592.4
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ビスデコ製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする