曜日別特売

オービタルサンダー ドリームサン

オービタルサンダー ドリームサン - KOVAX(コバックス)

パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。
630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。

全長(mm)145品番9135質量(g)630タイプ非吸塵回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)82ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4パッドマジックオービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
パッド
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21835275N110100003マジック0.4
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする