KOVAX(コバックス)
ミニギアアクションサンダー
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
品番
9322
質量(g)
690
全高(mm)
93
空気消費量(m
3
/min)
0.18
エアーインレット
PT 1/4
オービットダイヤ(mm)
3.6
パッドサイズ(mm)
ペーパーΦ75用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21835345
942GS
¥
72,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください