KOVAX(コバックス)
ベビーアングルグラインダー
品番
9323
質量(g)
530
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
全高(mm)
78
空気消費量(m
3
/min)
0.32
エアーインレット
PT 1/4
パッドサイズ(mm)
ペーパーΦ50用
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21835354
U-102SL
¥
32,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください