曜日別特売

「翼」コーススレッド 徳用箱入

「翼」コーススレッド 徳用箱入 - ウイング「翼」コーススレッド 徳用箱入 - ウイング
(2件のレビュー)

高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。

13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218357473.9×25mm1箱(1650本)---
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
218357563.9×28mm1箱(1500本)---
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
218357653.9×32mm1箱(1400本)---
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
218357743.9×38mm1箱(1200本)---
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
218357833.9×41mm1箱(1100本)---
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
218357923.9×45mm1箱(1000本)---
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
218358083.9×51mm1箱(900本)---
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
218358173.9×57mm1箱(800本)---
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
218358354.2×75mm1箱(450本)---
2,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
218358444.5×90mm1箱(250本)---
2,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
218358535.2×100mm1箱(200本)---
2,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
218358625.2×120mm1箱(150本)---
2,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
218358264.2×65mm1箱(600本)M4.24.265
1,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
218358264.2×65mm218359234.2×65mm4.2×65mm 「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ ウイング 21835923「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジウイング1箱(600本)
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21835862
2019-09-16
用途: 強度が必要な場所の釘の代わりに
製造業

インパクトでは折れるものが約2%くらい混入しています。
他メーカーではそんなことがないのでこれは不良なのでは?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 21835844
2017-07-08
用途: ウッドデッキの固定ネジ
建設業・工事業

500本使用中、2~3本が途中で折れたが概ね満足かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3140:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする