曜日別特売

「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ

「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ - ウイング「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ - ウイング

高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218358783.9×38mm1箱(1200本)---
2,640
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
218358873.9×41mm1箱(1100本)---
2,640
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
218358963.9×45mm1箱(1000本)---
2,640
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
218359053.9×51mm1箱(900本)---
2,640
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
218359234.2×65mm1箱(600本)---
2,640
2,198
2,418(税込)
当日出荷
218359143.9×57mm1箱(800本)M3.93.957
1,900
取扱い終了
代替品有
218359324.2×75mm1箱(450本)M4.24.275
1,900
取扱い終了
代替品有
218359484.5×90mm1箱(250本)M4.54.590
1,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
218359143.9×57mm218358173.9×57mm3.9×57mm 「翼」コーススレッド 徳用箱入 ウイング 21835817「翼」コーススレッド 徳用箱入ウイング1箱(800本)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
218359324.2×75mm218358354.2×75mm4.2×75mm 「翼」コーススレッド 徳用箱入 ウイング 21835835「翼」コーススレッド 徳用箱入ウイング1箱(450本)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
218359484.5×90mm218358444.5×90mm4.5×90mm 「翼」コーススレッド 徳用箱入 ウイング 21835844「翼」コーススレッド 徳用箱入ウイング1箱(250本)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4183:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする