ウイング
パーチクルビス
安心の太軸仕様。乾式遮音二重床の施工に最適!
ネジ径4.2mmの太軸半ネジ仕様。強力な引寄せ力と保持力で施工後の床鳴りをシッカリ防止。先端2条ネジで食い付きも抜群。
材質
鉄
頭径(Φmm)
8
表面処理
三価ユニクロ
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21836212
4.2×32mm
1箱(700本)
17
4.2×32
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21836228
4.2×38mm
1箱(630本)
20
4.2×38
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21836237
4.2×45mm
1箱(550本)
23
4.2×45
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧