曜日別特売

鉄・ウッドデッキビス(SQビット1本付)

鉄・ウッドデッキビス(SQビット1本付) - ウイング鉄・ウッドデッキビス(SQビット1本付) - ウイング鉄・ウッドデッキビス(SQビット1本付) - ウイング鉄・ウッドデッキビス(SQビット1本付) - ウイング鉄・ウッドデッキビス(SQビット1本付) - ウイング鉄・ウッドデッキビス(SQビット1本付) - ウイング鉄・ウッドデッキビス(SQビット1本付) - ウイング
(2件のレビュー)

ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。

材質頭径(Φmm)10表面処理ブロンズラスパート穴の形状四角穴3番内容量1箱(100本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218365355.5×35mm235.5×35
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
218365445.5×45mm355.5×45
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
218365535.5×55mm355.5×55
3,080
2,598
2,858(税込)
当日出荷
218365625.5×65mm455.5×65
3,290
2,798
3,078(税込)
当日出荷
218365785.5×75mm455.5×75
3,740
3,198
3,518(税込)
当日出荷
218365875.5×90mm455.5×90
4,930
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21836535
2022-11-26
用途: 木製品の組み立て
株式会社ベルデ

ウッドデッキ用のビスが安価で手に入って、助かってます。

対象商品 : 21836562
2022-08-07
用途: ウッドデッキ
株式会社奥田工務店

ウッドデッキ施工にまさに最適です。
堅い木には、下穴必須です。角なのでなめにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1410:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする