ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入

ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入 - ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入 - ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入 - ウイング
(10件のレビュー)

サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。

材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
注意
※全ねじは、完全な全ねじではありません。他メーカーと比べ、ねじ部分が短いと指摘されることがございます。購入時は、必ず、全長、ねじ長さをご確認の上、ご購入ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218365963.9×25mm1箱(380本)1883.9×25
3,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
218366053.9×28mm1箱(360本)2183.9×28
3,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
218366143.9×32mm1箱(340本)2483.9×32
3,950
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
218366233.9×38mm1箱(300本)2783.9×38
3,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
218366324.0×41mm1箱(270本)3284.0×41
3,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
218366484.0×45mm1箱(250本)3584.0×45
3,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
218366574.0×51mm1箱(230本)4184.0×51
3,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
218366664.3×57mm1箱(190本)448.54.3×57
3,950
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
218366754.3×65mm1箱(170本)448.54.3×65
3,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
218366844.6×75mm1箱(140本)448.54.6×75
3,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
218366934.6×90mm1箱(105本)628.54.6×90
3,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
547903485.3×120mm1箱(50本)658.85.3×120
3,950
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 外部デッキ工事
有限会社シフト建設業・工事業

使用感が良いステンレスなので錆の心配もなく木割れの可能性も少ない

対象商品 : 21836657
2022-02-07
用途: 蔵の栗床板の固定
農・林・水産業

蔵の床板を固定するのに使用しましたが、錆び腐食の心配もなく、また、3箱使用しましたが1本の加工ミスもなく大満足でした。

対象商品 : 21836684
2021-08-11
用途: 室内の石膏ボードを止めるのに、長目のネジが必要な時助かります。
アーバンリーベ

室内の石膏ボードを止めるのに、長目のネジが必要な時助かります。
以前は90mm でしたが、長過ぎて、丁度良い物を探してました。
75mm 位が丁度良い。

1が参考にしています
対象商品 : 21836675
2021-06-06
用途: ウッドデッキ用
その他業種

問題なし!ウッドデッキで3箱購入しました。
490本以上打ちましたが、1本だけ頭がねじ切れてしまいました。
下穴は必須かと思います。
ウッドデッキ第二弾を制作の際は、また購入させていただきます。

対象商品 : 21836675
2020-07-14
用途: ウッドデッキの補修用

ウッドデッキの補修には欠かせないものです
いざという前に補充用の購入です

1が参考にしています
2022-06-29
用途: 手摺組立
建設業・工事業

殆ど問題無かったが、節などの堅木箇所は、穿孔を要した。

対象商品 : 21836675
2020-07-16
用途: 趣味の家づくりで

毎回サイズは違いますがこの此方を使用してます。ホームセンターで販売してるステンレスの製品と違い磁石に付かないので錆びにくいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21836675
2021-02-03
用途: ビス止め作業

ウッドデッキ材の固定に使いました。硬いところに当たると頭が飛ぶのは仕方のないことなのか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3646:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする