曜日別特売

ステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入

ステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入 - ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入 - ウイング
(4件のレビュー)

サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。

材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218367023.9×25mm1パック(150本)1883.9×25
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
218367183.9×28mm1パック(140本)2183.9×28
1,720
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
218367273.9×32mm1パック(125本)2483.9×32
1,720
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
218367363.9×38mm1パック(110本)2783.9×38
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
218367454.0×41mm1パック(95本)3284.0×41
1,720
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
218367544.0×45mm1パック(85本)3584.0×45
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
218367634.0×51mm1パック(75本)4184.0×51
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
218367724.3×57mm1パック(60本)448.54.3×57
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
218367884.3×65mm1パック(55本)448.54.3×65
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
218367974.6×75mm1パック(45本)448.54.6×75
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
218368064.6×90mm1パック(35本)628.54.6×90
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21836754
2022-08-20
用途: 造作家具の製作時

ランバーコア合板を使った造作家具を製作する際の合板接合に使いました。
フレキ付のため、座彫りをしなくても合板にしっかり食い込んでくれるので
仕上材の張り付けが楽になりました。

対象商品 : 21836736
2021-02-22
用途: 木工や作業場下屋や木のフェンス等の外での使用
農・林・水産業

これまでフレキ付というものを知らずにステンコートを使用していましたが、フレキ付きは最後に木の表面より少し深くねじ込んきれいに入っていくことに驚きました。
ホームセンターで買うより値段的にも満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 21836736
2021-03-16
用途: フェンスに使用
農・林・水産業

ヒノキの板をフェンスに取り付けるのに使用している。
その他、木工に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 21836788
2020-08-07
用途: 屋外での部品固定
教育・研究機関

屋外で部品を固定するために,SUS製を選びました.仕様は問題ありません.多数使いますので,価格が更に安価になると助かります.

2が参考にしています
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
3239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする