ステンレス細ビス プラケース入

ステンレス細ビス プラケース入 - ウイングステンレス細ビス プラケース入 - ウイングステンレス細ビス プラケース入 - ウイング
(5件のレビュー)

強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。

材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
ねじ部長さ(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218370073.3×30mm1箱(130本)3.3×30206
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
218370163.3×35mm1箱(120本)3.3×35226
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
218370253.3×40mm1箱(110本)3.3×40266
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
218370343.3×45mm1箱(105本)3.3×45306
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
218370433.3×50mm1箱(95本)3.3×50356
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
218370523.8×57mm1箱(75本)3.8×57387
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
218370683.8×65mm1箱(70本)3.8×65457
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
218370773.8×75mm1箱(50本)3.8×75557
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
547903233.9×90mm1箱(35本)3.9×90607
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21837052
2023-03-22
用途: 屋外建具の修復
農・林・水産業

先ず径の仕様がwebでは3.6と現品では3.8になっており違いがあった。
現物を計ってみると3.8であった。誤記か仕様変更になったのか知らないが、直しておいたほうが良い。
風雨にさらされても錆びにくい細身の物を探していたのだが、ホームセンターに無くこちらで見つけ購入した次第。
特に問題なく使えた。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
修正させていただきました。

対象商品 : 21837016
2023-03-04
用途: 木造住宅の軒天にセンサーライト取り付けのため

木造住宅の軒天上にセンサーライトを取り付けるため、ステンレスビスを使っています。細いので取り扱いが楽です。

対象商品 : 21837043
2021-10-03
用途: リフォーム工事に

ステンレスなのに結構安く買えて助かります。他のサイズも買います。

対象商品 : 21837068
2019-07-09
用途: 外用ゴミ箱
製造業

ゴミ箱を作りました。通常のコースレットでは木が割れることがあったのですが、細ビスは軽いし割れなく、感動した!

1が参考にしています
対象商品 : 21837043
2018-05-09
用途: 本棚
医療・福祉・介護関連業

お店の本棚等を作成するときに使用しました。凄くねじが鋭く素人でも簡単に作業が出来ありがたかったです。
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
4840:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする