ウイング
イエロービス 箱入
内装業の必需品
石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に最適。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
クロメート
ねじ径×長さ(mm)
5.5×38
穴の形状
十字穴2番
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21837262
5.5×38mm
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧