ウイング
マンション内装用ビス
止まる!抑える!打ち易い!大頭
細ビス3.3×50mmに7mm大頭を採用。細ビスの機能はそのままに、大きな頭と大きな十字穴で使い易さバツグン。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
35
頭径(Φmm)
7
表面処理
クロメート
ねじ径×長さ(mm)
3.3×50
穴の形状
十字穴2番
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21837278
3.0×50mm
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧