曜日別特売

板金フラットヘッドビス

板金フラットヘッドビス - ウイング板金フラットヘッドビス - ウイング
(4件のレビュー)

驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。

材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547903144.8×45mm1箱(250本)4.8×45
3,290
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
218373324.8×25mm1箱(600本)4.8×25
3,290
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
218373484.8×30mm1箱(500本)4.8×30
3,290
2,698
2,968(税込)
当日出荷
218373234.8×18mm1箱(700本)4.8×18
3,290
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 看板取付

サイズ感・食いつきともに良好で仕事が捗ります。
今までの中(平天ビス)では一番良い。

対象商品 : 21837348
2022-12-01
用途: アルミ複合板をサイディングや合板の壁面に貼る時に使用
製造業

サイディングや合板への喰い込みが良く、強度も有りそうなので大変満足してます!。
※:前回使用して良かったので、リピートで購入しました。

対象商品 : 54790314
2022-12-01
用途: アルミ複合板をサイディングや合板に貼る時に使用
FPグラフィックス製造業

サイズ違いも含め、何種類か購入して使用してますが、壁面材料への喰い込みが良く強度的にも満足してます。リピートで購入しました。

対象商品 : 21837332
2021-01-04
用途: 屋根板金工事(瓦棒留め)
有限会社 中国ユニティ

いつもは、ダンバ25を使用。
目についたので試しに購買、
ダンバと、同じ使用感
値段同じ 数ダンバ500本 ウイング600本
100本お得

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1225:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする