ウイング
シンワッシャービス ステンレス
驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
11
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21837384
4.2×18mm
1箱(700本)
4.2×18
¥
6,530
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21837393
4.2×25mm
1箱(600本)
4.2×25
¥
6,530
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21837402
4.2×30mm
1箱(500本)
4.2×30
¥
6,530
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧