ステンレスキャップ付 六角ボルトビス ビニール袋入

ステンレスキャップ付 六角ボルトビス ビニール袋入 - ウイング
(2件のレビュー)

六角頭でしっかり締付!
大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。

内容量1箱(30本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218377865.6×180mm---
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
218377345.6×75mm---
950
取扱い終了
218377435.6×90mmM5.65.690
1,140
取扱い終了
218377525.6×105mm---
1,320
取扱い終了
218377685.6×120mm---
1,560
取扱い終了
218377775.6×150mmM5.65.6150
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21837743
2021-11-23
用途: テラス固定
建設業・工事業

ボックスビットで締める事が出来る為手の入らない所で可能になりました。

対象商品 : 21837777
2020-10-04
用途: 木造屋根のスレート曲げ棟の押さえ
エヌ企画

比較対象がないので製品の不可は判らないが、田舎のホムセンでは手に入らないので、御社の品ぞろえには感謝です。
偶に老朽化した工場倉庫の屋根の補修に必要な部品で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4972:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする