ウイング
翼 コーススレッド カラー(白) プラケース入
(1件のレビュー)
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21837892
3.9×25mm
1箱(170本)
3.9×25
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
21837908
3.9×28mm
1箱(160本)
3.9×28
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
21837917
3.9×32mm
1箱(150本)
3.9×32
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
21837926
3.9×38mm
1箱(90本)
3.9×38
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
21837935
3.9×41mm
1箱(80本)
3.9×41
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください