曜日別特売

トルンダーZ 飛散防止無し

トルンダーZ 飛散防止無し - 板通トルンダーZ 飛散防止無し - 板通

飛来した虫を前面でキャッチ!近紫外線透過フィルムを採用し、前面に捕虫フィルムの取付が可能です。
捕り逃しは許さない、ダイレクトキャッチ!誘虫灯前面180度に捕虫フィルムの取付が可能。従来の背面設置タイプより捕虫率が大幅にアップ!もう捕り逃がししません。
蜂、ハエ等の大型虫も捕れます。
粘着剤付フィルムの透過率が落ちないので誘虫率アップ!
軽量スリムな縦型フォルム!捕虫器本体にベーク材を採用したことにより、軽量化を実現。さらに、スリムな縦型フォルム。小さい虫の飛翔分布率は0~2mの高さに全体の85%が付着しています。機能性とデザイン性を両立しました。
フィルム交換が可能!本体のガイドピンにセットし、側面をクリップで留めるだけ。誰でも簡単に交換ができます。
捕虫面積の広い特殊フィルム
環境に優しい特殊粘着剤を採用
食品衛生法適合素材を使用。
転倒防止用ワイヤー(アンカープレート付)

用途【各種工場】食品工場・医療品工場・製紙工場・プラスティック工場・印刷工場・フィルム工場・塗装工場・物流倉庫など(例:出入り口部端部)寿命誘虫灯/約5000時間(24時間点灯で約7ヶ月)、安定器/40000時間仕様誘虫灯/40形1本質量(kg)約5.7消費電力(W)40範囲(誘虫)5m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1470電源コード(m)1.7フィルムサイズ(W×H)(mm)(捕虫)400×1350内容量1台
注意
※防水・防爆構造になっておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
範囲
電源
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22019926ITK-40A(誘虫)5mAC100V 60Hz転倒防止用アンカープレート、ワイヤー、捕虫フィルム1枚
オープン
109,000
119,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22019908ITK-40A(誘虫)5mAC100V 50Hzワイヤー、捕虫フィルム1枚
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする