曜日別特売

増設ソケット 2連フラットコード

増設ソケット 2連フラットコード - カーメイト増設ソケット 2連フラットコード - カーメイト増設ソケット 2連フラットコード - カーメイト増設ソケット 2連フラットコード - カーメイト

フラットコードタイプの2連ソケット+2USB
通電時に本体下部のブルーLEDが発光。フットライトやダウンライトとして使用できます
コンソールとフタの隙間など狭い場所を通せるフラットコード
車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ

用途自動車用増設ソケット質量(g)120電源電圧DC12Vコード長さ(m)1本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)50×89×40出力容量(DC5V)2.4※2口合計、(ソケット)5A ※2口合計、(全体)5Aヒューズ容量(A)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※12V専用
本製品の設置には53mm×92mmの平面が必要です
コードを隙間に通す場合は、隙間の寸法が1mm以上必要です
iPod(1st/2nd/3rd)及びiPod shuffle(1st/2nd/3rd)は充電できません
接続するUSB機器によっては充電や電源供給できない場合があります。その場合は充電専用のUSBケーブルを使用してください
使用する電装品のアンペア数の合計が5A(60W)を超えないこと
車両のカーソケットの定格容量内で使用すること
エアバッグの茶道や運転の妨げ、突起物として危険の生じる場所には取付けないこと
キーを抜いてもカーソケットの電源が切れない車は、未使用時には本製品のプラグを抜くこと
本製品へのプラグ・USBの抜き差しは、必ず本製品を押さえながら行うこと
USB接続により、万一データの消失や破損があった場合、メーカーでは責任を負いかねます
シガーライターは使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22133755DZ322
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする