ニットー[塗装・養生・内装用品]
Vライト60
骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。
軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。
盛り付けが良く、軽く塗付けられます。
上塗りパテとの付着性が良好です。
使用方法
(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。
(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
用途
下塗り専用
色
淡クリーム
タイプ
硬化型60分
主成分
β石膏
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
150(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)
4.8~5.2
内容量
1袋(7kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22135207
041006
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください