ニットー[塗装・養生・内装用品]
エース90
下塗りタイプのスタンダード品です。
骨材は細かく、従来品に比べてザラツキ感が少ない。
Α石膏系のため、強固なパテ面になります。
ヘラ(コテ)のすべりが良く、上塗りパテと付着が良好です。
使用方法
(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。
(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
用途
下塗り専用
色
淡クリーム
タイプ
硬化型90分
主成分
α石膏
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
150(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)
4.6~5
内容量
1袋(8kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22135252
040008
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください