ニットー[塗装・養生・内装用品]
プライマーA
強力な接着力を発揮します。
水性なので安心して使用できます。
耐水・耐アルカリに優れています。
ビニールクロスの可塑剤にも安定。
ホルムアルデヒド・有機溶剤を含みません。
用途
水性・油性ペンキ下地の捨て糊
ビニールクロス下地の捨て糊
化粧石こうボード下地の捨て糊
一部非吸水性下地の捨て糊
パテの接着力増強の添加剤
でん粉糊の接着強度添加剤
使用方法
基本は、原液又は2倍液(プライマーA1:1水)で使用してください。
捨て糊として使用する場合は、原液か少量の水(10~20%)で希釈してください。
パテの接着力増強として添加する場合は、パテ量の5%を目安としてください。
でん粉糊との標準混合率は、でん粉糊8:2プライマーAで使用してください。
特性
耐水、耐アルカリ
pH
5~6
主成分
エチレン酢酸ビニル共重合樹脂
外観
乳白色エマルジョン
固形分
55
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1箱(2kg×6缶)
注意
※内装用以外では使用しないでください。
※保管は直射日光を避け、5℃以上40℃以下で保管してください。
※床・木枠等に付着しないよう、あらかじめ養生してください。
※使用時、手や体に付着した場合には、その都度濡れタオル等で拭き取ってください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22135602
060010
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください