曜日別特売

特級焼石膏

特級焼石膏 - ニットー[塗装・養生・内装用品]
(32件のレビュー)

吸水性抜群
短時間で石膏型の乾燥可能
気孔の目詰まり解消
新型から素地離れ良好
低い混水量でも高い吸水性

用途一般ロクロ、圧力鋳込圧縮強さ(MPa)>7.4引張強度(MPa)>1.1危険物の類別非危険物内容量1袋(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22135627070004
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22135627
2024-04-29
用途: 塑像作品の型取り
教育・研究機関

比較的石膏の中では、安価。昨今の値上げの煽りは、避けられないが、それでも安定している。
硬化した後が丈夫でとても使いやすい。私は、ジェスモナイトという樹脂で作品を仕上げるが、石膏どりには、必需品となっておりとても助かっている。

1が参考にしています
対象商品 : 22135627
2022-12-03
用途: 石膏モデル作成
NRSオルソ医療・福祉・介護関連業

自分が使った感じでは水にときやすく硬化後の削り作業もやりやすかった

3が参考にしています
対象商品 : 22135627
2022-07-15
用途: 彫刻制作

リーズナブルな価格なのに高品質、湿気を含まないよう梱包も工夫してありました。

対象商品 : 22135627
2022-03-15
用途: 陶磁器の鋳込み型、使用型、原型など
うつわ工房千の森製造業

磁器の鋳型を作るのに使っています。
滑らかで粒子も細かく、ダマになりにくいところがとても良いです。成型後は適度な強度もあり、鋳型に向いていると思います。使いやすいです。

対象商品 : 22135627
2021-09-01
用途: 陶芸用の型
陶工房Taka製造業

陶芸用の型を創る際に使用していますが値段的に量的にも多く有効に使えました。

2が参考にしています
対象商品 : 22135627
2021-12-04
用途: 陶芸作品の型を製作
手打そば 志ん蕎飲食業

陶芸作品の型を作るのに使ってます。
石膏を使うのは初めてだったのですが使いやすく気に入ってます。

対象商品 : 22135627
2020-10-23
用途: 子供造形教室の工作の教材として

子供の工作用として使いました。
値段が他のメーカーのものよりも抑えられており使用してみましたが
品質には全く問題もなく大変良かったです。

対象商品 : 22135627
2020-07-27
用途: 彫塑の型取り
その他業種

塑像を粘土で成形後に雌型を取るために利用しています。色はやや灰白色ですが型取りなので問題はありません。硬度もあり安価で大変重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする