ニットー[塗装・養生・内装用品]
IDパテS(ペーストタイプ)
厚塗りができる(3mm/回まで)
下塗り上塗り兼用で使用できる。
研磨性が良い。
水性タイプで安全。
用途
上下兼用
色
クリーム
タイプ
乾燥型
主成分
炭酸カルシウム
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
30(塗厚0.5mm)
内容量
1箱(4kg×4個)
注意
※IDパテにはスピーダー(硬化促進剤)の効果は得られません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22135794
100125
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください