レッドデビル
ワンタイム
優れた作業性(形状に関係なく充てんでき、作業性に優れている)
ヤセがない(ほぼ100%充填できる)
乾燥が早い(30分:20/20℃)上塗可能。
用途
内部補修用パテ
主成分
アクリル樹脂
注意
※ワンタイムにはスピーダー(硬化促進剤)の効果は得られません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
危険物の類別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22135882
100081
1箱(0.5L×12缶)
ホワイト
自然乾燥型
非危険物
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22135898
100082
1箱(4L×2缶)
ホワイト
自然乾燥型
非危険物
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
22135907
100083
1缶(19L)
ホワイト
自然乾燥型
非危険物
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19275211
100082
1缶(4L)
白
内部用
指定可燃物
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22135873
100080
1箱(0.25L×12缶)
ホワイト
自然乾燥型
非危険物
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください