レッドデビル
ワンタイムライト
ヤセが少ない。
すばらしい作業性と充填効果で屋内外用として最適である。
塗装が可能である。
用途
外部補修用パテ
色
グレー
主成分
アクリル樹脂
危険物の類別
非危険物
注意
※ワンタイムライトにはスピーダー(硬化促進剤)の効果は得られません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22135916
100030
1箱(4L×2缶)
自然乾燥型
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19275220
100030
1缶(4L)
外部用
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22135925
100033
1缶(19L)
自然乾燥型
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください