曜日別特売

耐電ゴム板 黒色 B山

耐電ゴム板 黒色 B山 - ヨツギ耐電ゴム板 黒色 B山 - ヨツギ

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。

用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。トラスコ品番466-6674材質合成ゴム形状B山幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)13.9長さ(m)1使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22164844YS-231-03-02
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする