ユーボン
DINレール取付電源 KLNA-XUB
-25~70℃と広い使用温度範囲を実現。
基本機能に特化したシンプル仕様の電源。
材質
樹脂
形状
DINレール直付き
使用温度範囲(℃)
-25~70
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
定格出力電圧(V)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22165614
KLNA120F-24-XUB
120
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22165623
KLNA240F-24-XUB
240
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください