ウインセス
クリーン耐熱手袋(中低温用)
80~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
立体裁断縫製により多層構造でありながらもゆとりのある着用感。
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
3.2
色
ホワイト
入数(双)
1
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
80~120
材質(甲)
(表面)ポリエステル+PUラミネート、(内側)ポリエステル
材質(掌側)
(表面)ポリエステル+PUラミネート、(内側)ポリエステルメッシュ
指マチ
マチアリ
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22168362
3904
M
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
22168378
3904
L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください