ケミショック

ケミショック - グローブマニア(川西工業)ケミショック - グローブマニア(川西工業)
(6件のレビュー)

エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。
ニトリルゴムのトリプルコーティングで耐久性UP。
抗菌防臭加工で臭いを低減させます。

材質(樹脂部)ニトリルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
221689132460-SS277.71020(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタングリーン1.11耐油性・耐摩耗性
オープン
499
549(税込)
当日出荷
221689222460-MM27810.521(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタングリーン1.11耐油性・耐摩耗性
オープン
499
549(税込)
当日出荷
221689382460-LL278.51122(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタングリーン1.11耐油性・耐摩耗性
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
221689472460-LLLL27911.523(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタングリーン1.11耐油性・耐摩耗性
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22168922
2023-03-04
用途: 金属製品加工時
株式会社水谷プレス製造業

色々な商品を使いましたが 作業性 耐久性 価格を含めて この商品にたどり着きました
従業員の評判も上々です
しかしながら 使用し始めて五年以上経ちますが 最近の商品は以前のものより薄くなったのではないかと思います
気のせいでしょうか

対象商品 : 22168938
2022-10-12
用途: 切粉等の作業時

柔らかめの素材で非常に使いやすいですが、少し臭いが気になります。耐久性は現段階では分かりません。

対象商品 : 22168922
2021-04-01
用途: オイルを使う作業に最適です
卸売・小売業

以前使用していたのでリピート買いです。
耐油性があり水仕事などでも手のひら部分の滑り止めが非常に助かります。
生地?も厚すぎず、薄すぎずで馴染みも良いと思います。
好みはあると思いますがゴツゴツした厚手のタイプが苦手な私には使いやすく相性が良かったです。
通常のゴム手袋より耐久性が高いのでお勧めです。

対象商品 : 22168922
2021-03-13
用途: 切断機械作業
有限会社大橋鉄工所製造業

丈夫で結構長持ちします。厚いので破れにくいですが固くないので使いやすいです。

対象商品 : 22168947
2021-03-16
用途: 油種類の仕事
ジェットショップハサキ

とても使いやすいです。あと、どのくらい耐久性あるか
確認します。

対象商品 : 22168938
2020-04-16
用途: 機械の清掃、修理など
製造業

油がついても滑らずしっかり掴めるし、掃除もしやすいので最近買った中で一番いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする