ニトリルうす手袋 1P

ニトリルうす手袋 1P - グローブマニア(川西工業)ニトリルうす手袋 1P - グローブマニア(川西工業)ニトリルうす手袋 1P - グローブマニア(川西工業)

手にフィットし指先感覚を活かした薄手タイプです。
食品衛生法適合。

内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
552676962052-SS307.4-18ニトリルゴム-0.221-
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
552677052052-MM307.69.519ニトリルゴム-0.221-
オープン
199
219(税込)
当日出荷
552677142052-LL307.810.521ニトリルゴム-0.221-
オープン
199
219(税込)
当日出荷
221690082052-SS307.4-18ニトリルゴムブルー0.221耐油
オープン
取扱い終了
代替品有
221690172052-MM307.6-19ニトリルゴムブルー0.221耐油
オープン
取扱い終了
代替品有
221690262052-LL307.8-21ニトリルゴムブルー0.221耐油
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
221690082052-S552676962052-S2052-S ニトリルうす手袋 1P グローブマニア(川西工業) 55267696ニトリルうす手袋 1Pグローブマニア(川西工業)1双
199
税込219
注文コードが変更になりました
221690172052-M552677052052-M2052-M ニトリルうす手袋 1P グローブマニア(川西工業) 55267705ニトリルうす手袋 1Pグローブマニア(川西工業)1双
199
税込219
注文コードが変更になりました
221690262052-L552677142052-L2052-L ニトリルうす手袋 1P グローブマニア(川西工業) 55267714ニトリルうす手袋 1Pグローブマニア(川西工業)1双
199
税込219
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする