曜日別特売

ニトリルうす手袋 20P

ニトリルうす手袋 20P - グローブマニア(川西工業)ニトリルうす手袋 20P - グローブマニア(川西工業)
(1件のレビュー)

手にフィットし指先感覚を活かした薄手タイプです。
食品衛生法適合。

内容量1パック(20双)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
552677232053-SS307.4918ニトリルゴム0.2220
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
552677392053-MM307.6-19ニトリルゴム0.2220
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
552677482053-LL307.8-21ニトリルゴム0.2220
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
221690352053-SS307.4-18ニトリルゴム0.2220
オープン
取扱い終了
代替品有
221690442053-MM307.6-19ニトリルゴム0.2220
オープン
取扱い終了
代替品有
221690532053-LL307.8-21ニトリルゴム0.2220
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
221690352053-S552677232053-S2053-S ニトリルうす手袋 20P グローブマニア(川西工業) 55267723ニトリルうす手袋 20Pグローブマニア(川西工業)1パック(20双)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
221690442053-M552677392053-M2053-M ニトリルうす手袋 20P グローブマニア(川西工業) 55267739ニトリルうす手袋 20Pグローブマニア(川西工業)1パック(20双)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
221690532053-L552677482053-L2053-L ニトリルうす手袋 20P グローブマニア(川西工業) 55267748ニトリルうす手袋 20Pグローブマニア(川西工業)1パック(20双)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55267739
2022-10-08
用途: 農作業
農・林・水産業

他のメーカーより サイズが小さくエンボス加工もしてなく 滑りやすく使い勝手が悪い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする