天然ゴム手袋 中厚手

天然ゴム手袋 中厚手 - グローブマニア(川西工業)天然ゴム手袋 中厚手 - グローブマニア(川西工業)天然ゴム手袋 中厚手 - グローブマニア(川西工業)天然ゴム手袋 中厚手 - グローブマニア(川西工業)天然ゴム手袋 中厚手 - グローブマニア(川西工業)
(33件のレビュー)

掌には特殊凹凸加工を施し、スベリ止め効果も抜群です。
内側に植毛加工を施し、脱着がスムーズに行えます。

種別中厚手材質表/天然ゴム、裏/綿(植毛)厚さ(mm)0.43ピンク入数(双)1機能耐突刺全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
221691232005-SS
オープン
149
164(税込)
当日出荷
221691322005-MM
オープン
149
164(税込)
当日出荷
187346082005-LL
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-09
用途: 昼休憩後の食器洗い

中厚手とあるが、以前使っていた別メーカーの中厚手のものと比べるとかなり薄い。
(薄手の間違いなのでは?と思えるくらい。)
裏起毛も、申し訳程度についているだけであまり感触はよろしくない。
表面も、『滑りにくいエンボス加工』とあるが、
グラスなどの表面がツルツルしたものを洗う時、洗剤をつけると結構滑るので、
われものを洗う時は注意が必要。
食器洗いに使うのは怖いので、掃除用にしました。

対象商品 : 22169132
2022-06-06
用途: 掃除用

毎日のトイレ掃除や窓ふきに使用しています。
手が小さめで厚い私でも、ハメやすく抜けやすいです。

対象商品 : 18734608
2023-02-14
用途: 溶剤処理
有限会社ナショナルマークサービス業

配達が迅速で助かりました。コストも安くてありがたいです。

対象商品 : 22169132
2022-12-21
用途: 事務所の掃除など

厚み、柔らかさ、耐久性、サイズ感も良く何度も購入しています。

対象商品 : 22169132
2023-03-30
用途: 水仕事
不動産業

水仕事に使っています。
お買い得で、特に問題なく使っています。

2022-03-04
用途: 洗いもの、掃除時
飲食業

対応スピーディーで、良かったです。商品は丈夫で、また買いたいです。

対象商品 : 22169123
2022-01-31
用途: 器具を水洗い洗浄、消毒するとき
ナカムラシカイイン医療・福祉・介護関連業

手が小さいので小さいサイズが選べることができるのが有難いです。
ぶかぶかの手袋は作業できないので

対象商品 : 22169132
2021-05-31
用途: 食器洗い

厚すぎず薄すぎず柔らかくて使いやすいです。耐久性は少し物足りなさも感じますが、衛生的に取り替える時期が早まるので良しとしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする