曜日別特売

除電ブラシ(隙間ブラシ付き)

除電ブラシ(隙間ブラシ付き) - サンワサプライ除電ブラシ(隙間ブラシ付き) - サンワサプライ除電ブラシ(隙間ブラシ付き) - サンワサプライ除電ブラシ(隙間ブラシ付き) - サンワサプライ
(3件のレビュー)

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。
狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。

材質柄/ABS樹脂全長(mm)265グレー質量(g)45毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維アズワン品番64-0890-87ブラシ寸法(mm)70/(すきまブラシ)20内容量1個
注意
※ブラシに付着したホコリは、ゴミ箱の上で払い落としてください。汚れたら軽く手洗いしてください。
※ブラシの中の細かい黒い繊維は導電性繊維です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257576CD-BR14GYN
1,380
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22257576
2018-01-19
用途: 鋼材加工時の静電気防止

極狭鋼材の加工時に静電気が出るが、これの除電で使用している。本来の用途ではないが、効果があり、作業者への静電気被害がなくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 22257576
2017-11-20
用途: 極狭鋼帯の切断作業

極狭鋼帯を切断する際に、樹脂板でセパレートするが、樹脂板との間で静電気がおきる。触る前に、このブラシでひとなですると、バチバチこなくなる。なかなか使える。

対象商品 : 22257576
2017-06-01
用途: パソコンの清掃

除電ブラシと言っている割には、効果が今一つ物足りない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする